曜日別特売
HB-007L ヘアバンド 旭化成 60879473

ヘアバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚仕様裏側の縫製糸が黒色になっております。注文コード60879473品番HB-007L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

再生繊維のキュプラ「ベンベルグ[[(R)]]」が40%使用されています。低刺激性と高級感性を実現しています。
洗濯して繰り返し使用できます。

用途汗の流れ落ち防止や毛髪の脱落防止に、半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場サイズL仕様裏側の縫製糸が黒色になっております。トラスコ品番797-3101材質ポリエステル60%、キュプラ40%質量(g)9.8幅×長さ(mm)45×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする