DG414 D.GROW ストレッチデニム長袖ジャンパー DG414 クロダルマ 60879483

DG414 D.GROW ストレッチデニム長袖ジャンパー DG414 クロダルマ 60879483
DG414 D.GROW ストレッチデニム長袖ジャンパー DG414 クロダルマ 60879483

D.GROW ストレッチデニム長袖ジャンパー DG414

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
インディゴ
内容量1着注文コード60879483品番DG414
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

製品洗い加工を施した風合いのある超ストレッチデニム。

種別長袖ジャンパー色番12インディゴサイズM混率(%)綿98、ポリウレタン2着丈(cm)58肩幅(cm)43胸囲(cm)104袖丈(cm)59仕様左袖マルチポケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする