DG414 D.GROW ストレッチデニム長袖ジャンパー DG414 クロダルマ 60879578

DG414 D.GROW ストレッチデニム長袖ジャンパー DG414 クロダルマ 60879578
DG414 D.GROW ストレッチデニム長袖ジャンパー DG414 クロダルマ 60879578

D.GROW ストレッチデニム長袖ジャンパー DG414

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ4L
ブルー
内容量1着注文コード60879578品番DG414
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

製品洗い加工を施した風合いのある超ストレッチデニム。

種別長袖ジャンパー色番10ブルーサイズ4L混率(%)綿98、ポリウレタン2着丈(cm)66肩幅(cm)52胸囲(cm)122袖丈(cm)65仕様左袖マルチポケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする