クロダルマ
D.GROW 防寒ハイブリッドジャケット DG504
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60879754
品番
DG504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
軽いのに優れた防風・保温・ストレッチ性を発揮する3層ボンディング。前後8ヶ所に反射材、肩とひじ部分に強力生地のコーデュラを採用。
種別
長袖防寒ジャケット
色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
116
混率(%)
表/ポリエステル100(天竺、TPUラミネート)・配色部/ポリエステル100(ボアフリース、TPUラミネート)・裏/ポリエステル100(フリース)・肩、肘/ナイロン100(CORDURA FABRIC)
着丈(cm)
75
機能
ストレッチ素材、左袖ペン差し、裏フリース
裄丈(cm)
88
色番
49