曜日別特売
DG504 D.GROW 防寒ハイブリッドジャケット DG504 クロダルマ 60879763

DG504 D.GROW 防寒ハイブリッドジャケット DG504 クロダルマ 60879763
DG504 D.GROW 防寒ハイブリッドジャケット DG504 クロダルマ 60879763

D.GROW 防寒ハイブリッドジャケット DG504

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
ブラック
内容量1着注文コード60879763品番DG504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

軽いのに優れた防風・保温・ストレッチ性を発揮する3層ボンディング。前後8ヶ所に反射材、肩とひじ部分に強力生地のコーデュラを採用。

種別長袖防寒ジャケットブラックサイズ3L胸囲(cm)122混率(%)表/ポリエステル100(天竺、TPUラミネート)・配色部/ポリエステル100(ボアフリース、TPUラミネート)・裏/ポリエステル100(フリース)・肩、肘/ナイロン100(CORDURA FABRIC)着丈(cm)77機能ストレッチ素材、左袖ペン差し、裏フリース裄丈(cm)90色番49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする