曜日別特売
47300 アノラックパーカー 47300 クロダルマ 60880025

47300 アノラックパーカー 47300 クロダルマ 60880025
47300 アノラックパーカー 47300 クロダルマ 60880025

アノラックパーカー 47300

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
レッド
内容量1着注文コード60880025品番47300
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

優れた撥水、防風、ストレッチ性を装備。配色もお洒落な高機能アノラックパーカー。裏はメッシュ素材。フード調整反射ドローコート。

色番70レッドサイズLL混率(%)表/ポリエステル92、ポリウレタン8(高密度タフタ、ポリウレタンラミネート)・裏/ポリエステル100(総裏メッシュ)着丈(cm)77胸囲(cm)125裄丈(cm)89仕様雨蓋+ファスナー付カンガルーポケット内ペン差し、袖ゴム付、マフポケット付、左右調整ドローコート付種別パーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする