曜日別特売
54368 ストレッチ軽防寒ジャケット 54368 クロダルマ 60880296

54368 ストレッチ軽防寒ジャケット 54368 クロダルマ 60880296
54368 ストレッチ軽防寒ジャケット 54368 クロダルマ 60880296

ストレッチ軽防寒ジャケット 54368

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ5L
ブルー
内容量1着注文コード60880296品番54368
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900

軽いのにしっかり防風・撥水・保温性を発揮。ストレッチ性にも優れた軽量防寒ジャケット。収縮性のあるたてよこストレッチ素材。裏地起毛トリコットメッシュ。背中裾部反射プリント。

種別長袖防寒ジャケット色番10ブルーサイズ5L混率(%)表/ポリエステル92、ポリウレタン8(高密度タフタ、裏/ポリウレタンラミネート)・裏/ポリエステル100(起毛トリコットメッシュ)着丈(cm)79胸囲(cm)142裄丈(cm)97.5仕様脇ファスナーポケット、左右裾調整ドローコート付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60880244
2021-02-04
用途: 防寒用に

ブルーの実際の色はもっと鮮やかで明るいイメージです。
表面の生地は少し硬めで、歩いている時などはガサガサと擦れる音がします。
生地は厚すぎず、丈夫な感じがするので、そういたものを求めている場合には良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする