QD-NJ-0500-0004-CR 1125 CoroCut(R) QD 突切り加工用チップ サンドビック 60880338

QD-NJ-0500-0004-CR 1125 CoroCut(R) QD 突切り加工用チップ サンドビック 60880338
QD-NJ-0500-0004-CR 1125 CoroCut(R) QD 突切り加工用チップ サンドビック 60880338

CoroCut(R) QD 突切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
トラスコ品番613-5111
内容量1セット(10個)注文コード60880338品番QD-NJ-0500-0004-CR 1125
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

コロカットQDチップ。
レールロックで高いクランプ剛性。
1コーナ仕様。

用途
突切り加工用
幅(mm)5トラスコ品番613-5111被削材PM勝手なし切削幅(mm)5コーティングTIALNチップ厚さ(mm)5刃幅公差(mm)-0.05~0.05切刃数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする