QD-NE-0200-0003-CR 1135 CoroCut(R) QD 突切り加工用チップ サンドビック 60880347

QD-NE-0200-0003-CR 1135 CoroCut(R) QD 突切り加工用チップ サンドビック 60880347
QD-NE-0200-0003-CR 1135 CoroCut(R) QD 突切り加工用チップ サンドビック 60880347

CoroCut(R) QD 突切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番612-9111
内容量1セット(10個)注文コード60880347品番QD-NE-0200-0003-CR 1135
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コロカットQDチップ。
レールロックで高いクランプ剛性。
1コーナ仕様。

用途
突切り加工用
幅(mm)2トラスコ品番612-9111被削材PMK勝手なし切削幅(mm)2コーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)3.1刃幅公差(mm)-0.05~0.05切刃数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする