QD-NB-0100-0001-CF 1125 CoroCut(R) QD 突切り加工用チップ サンドビック 60880374

QD-NB-0100-0001-CF 1125 CoroCut(R) QD 突切り加工用チップ サンドビック 60880374
QD-NB-0100-0001-CF 1125 CoroCut(R) QD 突切り加工用チップ サンドビック 60880374

CoroCut(R) QD 突切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
トラスコ品番614-5698
内容量1セット(10個)注文コード60880374品番QD-NB-0100-0001-CF 1125
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コロカットQDチップ。
レールロックで高いクランプ剛性。
1コーナ仕様。

用途
突切り加工用
仕上げ
トラスコ品番614-5698被削材PM勝手なし切削幅(mm)1コーティングTIALNチップ厚さ(mm)3.3刃幅公差(mm)-0.05~0.05シートサイズB切刃数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする