クロダルマ
ノータックカーゴパンツ 35673
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
ネイビー
ブラック
ブルー
ウエスト(cm)
76
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
サイズ
76
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60880409
品番
35673
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ストレスフリーのはき心地とスリムシルエット。ストレッチ。防シワ。速乾性。ノータック。
種別
カーゴパンツ
色
シルバー
サイズ
76
混率(%)
ナイロン88、ポリウレタン12(二重織)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
76
機能
ストレッチ・防シワ・速乾性
色番
40