サンドビック
CoroCut(R) QD 突切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
トラスコ品番
614-5701
612-9561
613-5111
614-5604
614-5701
820-4054
612-9111
612-9803
614-5612
614-5621
612-9536
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
60880417
品番
QD-NB-0100-0001-CF 1145
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
コロカットQDチップ。
レールロックで高いクランプ剛性。
1コーナ仕様。
用途
突切り加工用
仕上げ
トラスコ品番
614-5701
被削材
MSP
勝手
なし
切削幅(mm)
1
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
3.3
刃幅公差(mm)
-0.05~0.05
シートサイズ
B
切刃数
1