31673 ノータックスラックス 31673 クロダルマ 60881014

31673 ノータックスラックス 31673 クロダルマ 60881014
31673 ノータックスラックス 31673 クロダルマ 60881014

ノータックスラックス 31673

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
シルバー
サイズ91
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード60881014品番31673
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ストレスフリーのはき心地とスリムシルエット。ストレッチ。防シワ。速乾性。ノータック。

種別スラックスシルバーサイズ91混率(%)ナイロン88、ポリウレタン12(二重織)股下(cm)80ウエスト(cm)91機能ストレッチ・防シワ・速乾性色番40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする