クロダルマ
ノータックスラックス 31673
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラック
シルバー
ネイビー
ブラック
ブルー
サイズ
88
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
ウエスト(cm)
88
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60881285
品番
31673
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ストレスフリーのはき心地とスリムシルエット。ストレッチ。防シワ。速乾性。ノータック。
種別
スラックス
色
ブラック
サイズ
88
混率(%)
ナイロン88、ポリウレタン12(二重織)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
88
機能
ストレッチ・防シワ・速乾性
色番
49