曜日別特売
110001 マイナスドライバー Wera 60881695

110001 マイナスドライバー Wera 60881695
110001 マイナスドライバー Wera 60881695
110001 マイナスドライバー Wera 60881695
110001 マイナスドライバー Wera 60881695
110001 マイナスドライバー Wera 60881695
110001 マイナスドライバー Wera 60881695
110001 マイナスドライバー Wera 60881695
110001 マイナスドライバー Wera 60881695
110001 マイナスドライバー Wera 60881695
110001 マイナスドライバー Wera 60881695
110001 マイナスドライバー Wera 60881695

マイナスドライバー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ3mm
軸長(mm)80
全長(mm)161
内容量1本注文コード60881695品番110001
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。

先端形状マイナス先端サイズ3mm軸長(mm)80トラスコ品番792-4933全長(mm)161質量(g)32.4種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)樹脂丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
注意
※008006、110000、110001、008060、110105、008705、008706、008715、008730、008740にはレーザーチップはついていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60881695
2022-11-03
用途: 薄刃ドライバー
有限会社 柴藤自動車

今まで使用していたヴェッセルの刃先がかけてしまい、同じものが見つからず試しに購入。
サイズ的にはヴェッセルの薄刃よりゴツイですが、使用してみるとこの六角の転がらないボディーが存外の使い勝手の良さです。
次回の購入で悩みます。

対象商品 : 60881686
2022-07-11
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

初めてWERAのドライバーを使用しました。
持ちやすくていいですね!

対象商品 : 60881686
2020-07-14
用途: ミシンのメンテ
製造業

食い付きがとてもよくい。 ハンドルの手にしっくり吸い付く感じも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする