曜日別特売
32673 長袖ジャンパー 32673 クロダルマ 60881958

32673 長袖ジャンパー 32673 クロダルマ 60881958
32673 長袖ジャンパー 32673 クロダルマ 60881958

長袖ジャンパー 32673

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
ネイビー
内容量1着注文コード60881958品番32673
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

作業性を高める収納ポケットを8ヶ所に装備。袖部には視認性を高める反射テープを採用。ストレッチ。防シワ。速乾性。ノータック。反射素材。

種別長袖ジャンパー機能ストレッチ・防シワ・速乾性色番11ネイビーサイズLL混率(%)ナイロン88、ポリウレタン12(二重織)着丈(cm)67肩幅(cm)49胸囲(cm)121袖丈(cm)60.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする