クロダルマ
長袖ジャンパー 32673
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ブラック
シルバー
ネイビー
ブラック
ブルー
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60882003
品番
32673
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
作業性を高める収納ポケットを8ヶ所に装備。袖部には視認性を高める反射テープを採用。ストレッチ。防シワ。速乾性。ノータック。反射素材。
種別
長袖ジャンパー
機能
ストレッチ・防シワ・速乾性
色番
49
色
ブラック
サイズ
SS
混率(%)
ナイロン88、ポリウレタン12(二重織)
着丈(cm)
59
肩幅(cm)
41
胸囲(cm)
105
袖丈(cm)
54.5