JHWSDS-62 スクリュードライバー スタッビー マイナス 1‐1/2×1/4 WILLIAMS 60882054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JHWSDS-62 スクリュードライバー スタッビー マイナス 1‐1/2×1/4 WILLIAMS 60882054
JHWSDS-62 スクリュードライバー スタッビー マイナス 1‐1/2×1/4 WILLIAMS 60882054

スクリュードライバー スタッビー マイナス 1‐1/2×1/4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード60882054品番JHWSDS-62
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
先端形状マイナス軸長(mm)44.45トラスコ品番755-4061全長(mm)88.9質量(g)54種類グリップドライバー材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする