曜日別特売
JHWSDP-2-4 スクリュードライバー プラス WILLIAMS 60882088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JHWSDP-2-4 スクリュードライバー プラス WILLIAMS 60882088
JHWSDP-2-4 スクリュードライバー プラス WILLIAMS 60882088

スクリュードライバー プラス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズNo.2
軸長(mm)101.6
全長(mm)201.61
内容量1本注文コード60882088品番JHWSDP-2-4
参考基準価格(税別)¥2,930販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
先端形状プラス軸長(mm)101.6トラスコ品番755-3960全長(mm)201.61質量(g)114種類グリップドライバー先端サイズNo.2材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする