54367 防寒ジャケット 54367 クロダルマ 60882414

54367 防寒ジャケット 54367 クロダルマ 60882414
54367 防寒ジャケット 54367 クロダルマ 60882414

防寒ジャケット 54367

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード60882414品番54367
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000

外気を遮断するアルミボンディングで優れた保温性を発揮。裏地ニットラミネート波形キルト。

種別長袖防寒ジャケット色番11ネイビーサイズ7L混率(%)表/ポリエステル100(デュースポ、アルミボンディング)・裏/ポリエステル100(ニットラミネート)・中綿/ポリエステル100着丈(cm)83肩幅(cm)62胸囲(cm)150袖丈(cm)69仕様フード調整ドローコート、両脇に二段の多機能ポケット、袖マジックテープ、左内ポケット、左右裾調整ドローコート付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする