クロダルマ
防風ストレッチジャンパー 54369
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
4L
SS
M
LL
3L
4L
5L
S
L
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ブルー
レッド
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60883026
品番
54369
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
冬の厳しい風や雨から着る人を守る3層ボンディング。背中裾部分には反射プリントも装備。撥水。防風。ストレッチ。保温。裏フリース。ラグランスリーブ。反射プリント。
種別
長袖防風ジャンパー
機能
左袖ペン差し。袖口ストレッチバインダーテープ。ハンドウォーマーポケット。裾ストレッチバインダーテープ。
色番
49
色
ブラック
サイズ
4L
混率(%)
表/ポリエステル100(TPUラミネート)・裏/ポリエステル100(フリース)
着丈(cm)
77
胸囲(cm)
133
裄丈(cm)
93
仕様
左袖ペン差し。袖口ストレッチバインダーテープ。ハンドウォーマーポケット。裾ストレッチバインダーテープ。