曜日別特売
JHWWSBHMD-7 3/8ドライブ インパクトドライバーセット 7本 WILLIAMS 60883077

3/8ドライブ インパクトドライバーセット 7本

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(7本)注文コード60883077品番JHWWSBHMD-7
参考基準価格(税別)¥26,250販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

普通のドライバーで緩めることができないネジを緩めるのに最適です。
6ポイント六角ビットソケットと、すべての3/8 ドライブソケットを使用することができます。

用途技術者向け、メンテナンス業者全長(mm)127材質(軸)特殊工具鋼質量(g)750トラスコ品番758-1394セット内容JHWBHMD-30、ソケット(-)5.5・(-)7.1・(-)7.9mm、(+)2・(+)3・(+)4種類セット品差込角(mm)9.5商品構成セット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバーの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inpakutodoraiba_howtochoose/
2022-06-23

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする