※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
1/4-28ねじ山付シャンクドリルビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
490-3668
490-3668
490-3617
490-3625
490-3633
490-3676
490-3641
490-3684
490-3650
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
60883883
品番
ATIHSSST1/4
参考基準価格(税別)
¥14,580
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
航空機用によく使われる#1/4 -28雄ねじシャンクドリルビットです。
用途
航空機のMRO用、アングルドリルアタッチメントに装着
トラスコ品番
490-3668
全長(inch)
5/8
刃径(inch)
1/4
仕様
135度スプリッティングポイント
材質
工具鋼
ねじピッチ(山数/inch)
1/4-28