ATI
1/4-28ねじ山付シャンクドリルビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
トラスコ品番
490-3617
490-3668
490-3617
490-3625
490-3633
490-3676
490-3641
490-3684
490-3650
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
60883892
品番
ATIHSSL1/4
参考基準価格(税別)
¥16,140
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
航空機用によく使われる#1/4 -28雄ねじシャンクドリルビットです。
用途
航空機のMRO用、アングルドリルアタッチメントに装着
トラスコ品番
490-3617
全長(inch)
2-1/8
刃径(inch)
1/4
仕様
135度スプリッティングポイント
材質
工具鋼
ねじピッチ(山数/inch)
1/4-28