曜日別特売
ATIHSSSH3/16 1/4-28ねじ山付シャンクドリルビット ATI 60883935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4-28ねじ山付シャンクドリルビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番490-3641
内容量1セット(5個)注文コード60883935品番ATIHSSSH3/16
参考基準価格(税別)¥15,130販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

航空機用によく使われる#1/4 -28雄ねじシャンクドリルビットです。

用途
航空機のMRO用、アングルドリルアタッチメントに装着
トラスコ品番490-3641全長(inch)1-1/4刃径(inch)3/16仕様135度スプリッティングポイント種別NSN#5133-01-546-6315材質工具鋼ねじピッチ(山数/inch)1/4-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする