OSG ドリル関連

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード60884066品番TRS-HO-10D-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,700
仕様ねじれ角30°トラスコ品番636-3253材質超微粒子超硬合金(Micro grain carbide)全長(mm)215溝長(mm)155表面処理WDIコーティング加工深さ10D(刃径×10倍)シャンク径(mm)12刃径(mm)12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60884066TRS-HO-10D-1259519127TRS-HO-10D 12TRS-HO-10D-12 3刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10D OSG(オーエスジー) 595191273刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10DOSG(オーエスジー)1本
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする