※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するシャンク径(Φmm)3
直径(Φmm)2.3
2.3
2.4
2.5
2
2.1
2.2
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.3
8.4
8.5
8.8
8.9
9
9.3
9.4
9.5
9.8
9.9
10
10.3
10.4
10.5
10.8
10.9
11
11.3
11.4
11.5
11.8
11.9
12
12.5
13
全長(mm)80
80
85
87
94
101
110
117
123
130
138
145
153
160
166
173
179
186
193
205
212
218
225
236
溝長(mm)33
33
30
35
39
46
52
59
66
72
79
85
92
98
105
111
118
124
131
138
144
151
157
164
170
内容量1本注文コード60887146品番10WHNSB0230-TH
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,930販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!
NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!
高精度先端刃
高精度シャンク、焼バメにも対応!
環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!