R070 充電ドライバードリル ミヤナガ 60890077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

充電ドライバードリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(mm)7.0
有効長(mm)75
全長(mm)125
内容量1本注文コード60890077品番R070
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
刃径(mm)7.0材質刃部:超硬チップシャンク径(mm)6.35シャンク径六角軸(6.35mm)全長(mm)125有効長(mm)75トラスコ品番796-7624適合機種充電インパクトドライバー質量(g)30適合電動機充電インパクトドリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする