OSG(オーエスジー)
CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
6
6
8
10
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
刃長(mm)
19
19
26
32
全長(mm)
60
60
70
80
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60890314
品番
DIA-DCE WC 6-BE
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃長(mm)
19
刃数
7
全長(mm)
60
トラスコ品番
763-6792
質量(g)
28
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
表面処理
DIAコーティング
刃先形状
Bur End
適合被削材種
複合材料:◎
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)