DIA-DCE WC 8-BE CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCE OSG(オーエスジー) 60890323

DIA-DCE WC 8-BE CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCE OSG(オーエスジー) 60890323
DIA-DCE WC 8-BE CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCE OSG(オーエスジー) 60890323

CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)26
全長(mm)70
内容量1本注文コード60890323品番DIA-DCE WC 8-BE
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金(Carbide)刃長(mm)26刃数7全長(mm)70トラスコ品番763-6806質量(g)51シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8表面処理DIAコーティング刃先形状Bur End適合被削材種複合材料:◎
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする