ECX3060-SD エポック.CFRPスクエア MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60891662

エポック.CFRPスクエア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)6刃数3注文コード60891662品番ECX3060-SD
参考基準価格(税別)¥22,960販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

シャープな切れ刃により、切削抵抗を低減し能率と面品位向上が見込めます。
先端と刃元で方向の違うねじれ刃によりトリム加工におけるワーク上下面のバリを抑制します。
切れ刃ねじれの交互点においても十分なチップポケットを確保しているので、切りくず詰まりを防止できます。

材質超硬合金(WC)刃長(mm)15刃数3全長(mm)70トラスコ品番758-5632被削材CFRPシャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6表面処理SDコーティングねじれ角(°)先端:右30、元刃:左30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする