CXES4085-2150 UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル ユニオンツール 60892414

UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)8.5
8.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7.5
8
9.5
10
12
1
1.5
2
2.5
7
9
11
13
16
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)21.5
21.5
7.5
9
10
11.5
12.5
14
15
16.5
19
20
24
25
30
2.5
3.75
5
6.25
10.5
13.5
19.5
40
12
18
36
16
32
48
3
4
6
8
17.5
22.5
27.5
1.5
2.25
4.5
50
60
全長(mm)70
内容量1本注文コード60892414品番CXES4085-2150
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥7,324
販売価格(税別)
6,658

不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現

用途一般鋼用材質超微粒子合金(SuperMG)表面処理UTCOAT刃数4刃径(Φmm)8.5刃長(mm)21.5全長(mm)70シャンク径(Φmm)10トラスコ品番698-5661質量(g)70被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金ねじれ角(°)37~40シャンクテーパ角Bta(°)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする