曜日別特売
CAR-CHR80AC カーインバーター サンワサプライ 60893106

CAR-CHR80AC カーインバーター サンワサプライ 60893106
CAR-CHR80AC カーインバーター サンワサプライ 60893106
CAR-CHR80AC カーインバーター サンワサプライ 60893106
CAR-CHR80AC カーインバーター サンワサプライ 60893106
CAR-CHR80AC カーインバーター サンワサプライ 60893106
CAR-CHR80AC カーインバーター サンワサプライ 60893106
CAR-CHR80AC カーインバーター サンワサプライ 60893106
CAR-CHR80AC カーインバーター サンワサプライ 60893106
CAR-CHR80AC カーインバーター サンワサプライ 60893106
CAR-CHR80AC カーインバーター サンワサプライ 60893106
CAR-CHR80AC カーインバーター サンワサプライ 60893106
CAR-CHR80AC カーインバーター サンワサプライ 60893106
CAR-CHR80AC カーインバーター サンワサプライ 60893106
CAR-CHR80AC カーインバーター サンワサプライ 60893106

カーインバーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60893106品番CAR-CHR80AC
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。
AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。
USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。
手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。
合計120Wまでの機器を使用することができます。
保護回路を搭載した安心設計です。

セット内容本体 ×1、ケーブルクリップ ×2、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)0~40出力USB:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A最大出力(W)150ケーブル長(m)約1出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)120適合機器AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品、充電機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器出力周波数(Hz)55出力波形擬似正弦波保護回路高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護コネクタ(入力)シガープラグ、(出力)AC差込口 ×1、USB Aコネクタ メス ×2適合車種DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。USBポート数2ポート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする