仕様チラツキ防止:あり、コントラスト:あり、汚れ防止:あり、ハードコーティング:あり、難燃性:なしセット内容フィルター×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書材質フィルター/アクリル、アタッチメント/ポリエチレンテレフタレート(PET)厚さ(mm)約0.8取付両面テープ寸法(幅W×高さH)(mm)フィルターサイズ:256.5×144.5透過率(%)約70表面ブルーライトカット反射防止、片面反射防止加工表面硬度約6~8H反射率(%)約0.1紫外線カット1対応インチサイズ11.6ブルーライトカット率約30%(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算)アスペクト比ワイド画面比率16:9反射防止対応ブルーライトカット対応