曜日別特売
803492 薬品噴霧器 ポンプ スプレイヤー デビルビス 60895066

 

803492 薬品噴霧器 ポンプ スプレイヤー デビルビス 60895066
803492 薬品噴霧器 ポンプ スプレイヤー デビルビス 60895066
803492 薬品噴霧器 ポンプ スプレイヤー デビルビス 60895066
803492 薬品噴霧器 ポンプ スプレイヤー デビルビス 60895066
803492 薬品噴霧器 ポンプ スプレイヤー デビルビス 60895066
803492 薬品噴霧器 ポンプ スプレイヤー デビルビス 60895066
803492 薬品噴霧器 ポンプ スプレイヤー デビルビス 60895066
803492 薬品噴霧器 ポンプ スプレイヤー デビルビス 60895066
803492 薬品噴霧器 ポンプ スプレイヤー デビルビス 60895066

薬品噴霧器 ポンプ スプレイヤー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台注文コード60895066品番803492
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

衛星環境維持のためのアルコールや次亜塩素酸など薬剤噴霧に使用できます。レバーロック機能付蓄圧式噴霧器になっているので、加圧後連続噴霧(約4分間)が可能になります。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。シンプルな構造で部品などの異物混入を防ぐことができます。

用途
液体噴霧
質量(kg)1.95タンク容量(L)8本体寸法(mm)220×220×470材質(ホース)塩化ビニールノズル長(mm)450ノズル丸吹タイプ&平吹タイプ材質(タンク)ポリエチレン吐出量(mL/min)660~680ホース長さ(mm)1000
注意
※この噴霧器はタンク内に加圧する事で液体を噴霧させます。注意事項を順守せず、メンテナンスの指示に従わないとタンク、ホース、その他部品が腐食、破損する可能性があります。※また、液体の無理な噴霧や液体を高圧で噴霧する事により重傷または物的損害を引き起こす可能性がありますので下記の注意事項を厳守願います。※噴霧器は可燃性物質、沸騰液体、アセトンベースの製品には使用できません。可燃性物質の使用は意図しない発火もしくは爆発により重傷または物的損害を引き起こす可能性があります。※噴霧器を使用中に喫煙はお控え願います。※使用時に一部の液体は発火、爆発する可能性がありますので給湯器等の直火の近く、電気モーター、スイッチの近く、熱源のある密閉された空間等にはスプレーしないで下さい。※噴霧器には酸や腐食剤などを使用しないでください。噴霧器本体及び部品を損傷し、重傷または物的損害を引き起こす可能性があります。※エアーコンプレッサなどの機械装置で加圧しないでください。高圧がかかる事により部品が破損し重傷または物的損害を引き起こす可能性があります。※噴霧器を使用する前に本体の内側、外側を点検して下さい。タンク・ホース、その他部品に損傷、変色、緩みがある場合は加圧せず、御使用を控えて下さい。※噴霧器を使用する場合は長袖のシャツ、ズボン、手袋、ゴーグルなどの防護服を着用してください。※使用後は液体を抜いて噴霧器を洗浄し乾燥させて下さい。タンク内に液体を入れた状態にしておくと液体が硬化してノズル、シャットオフバルブ、供給チューブなどのつまりの原因となり次回使用できなくなる可能性があります。※長時間使用しない期間がある場合は定期的な洗浄をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする