オスラム
HIDランプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色温度(K)
3000
4200
3000
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
60897324
品番
HCI-TS70W/830/WDL/PB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
全長(mm)
120
消費電力(W)
70
口金
RX7s
定格消費電力(W)
70
定格寿命(時間)
12000
平均演色評価数(Ra)
88
色温度(K)
3000
直径(mm)
20
定格光束(Lm)
7000
電球の種類
HIDランプ