DULUX T/E PLUS 42W/830(FHT42EX-L) 蛍光ランプ オスラム 60897489

蛍光ランプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)消費電力(W)42注文コード60897489品番DULUX T/E PLUS 42W/830(FHT42EX-L)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
全長(mm)167消費電力(W)42口金GX24q-4定格消費電力(W)42定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)3000直径(mm)12定格光束(Lm)3200電球の種類蛍光ランプ
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: 店舗の蛍光灯に使用
株式会社Days飲食業

注文してからの対応が本当に早く大変助かりました。
包装もすごく丁寧で、次回も是非利用したと思いました。
金額も以前のままで大変助かりました。

2024-09-17
用途: 職場の照明器具用
製造業

蛍光灯、特に特殊な形をしているモノはだんだん入手が困難になってきましたが、モノタロウでは安価で安定して入手できるので重宝しています。

対象商品 : 60897437
2023-02-18
用途: お店の中の照明として
サービス業

お店の照明として15本使用してますが
1本無くなるとすぐに買い足ししてたので
纏めて買うと電気店で買うより、かなり安くなって助かりました。

対象商品 : 60897437
2023-07-05
用途: 施設内照明
医療・福祉・介護関連業

切れるのが少し早いかなと思うことはありますが
10本セットでこの価格は他より安いので助かってます。

対象商品 : 60897464
2022-08-25
用途: 電球交換
自動車・二輪車・自転車関連業

お世話になります
使用上は問題なしです。
有難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする