EMBE3020-S4-ATH 高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60898172

※製品代表画像

EMBE3020-S4-ATH 高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60898172
EMBE3020-S4-ATH 高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60898172
EMBE3020-S4-ATH 高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60898172
EMBE3020-S4-ATH 高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60898172
EMBE3020-S4-ATH 高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60898172
EMBE3020-S4-ATH 高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60898172

高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)2
シャンク径(Φmm)4
ボール半径R(mm)1
全長(mm)50
内容量1本注文コード60898172品番EMBE3020-S4-ATH
参考基準価格(税別)¥18,950販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!
新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!
耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。
高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)
高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)1首下長(mm)6刃長(mm)3首径(mm)1.9全長(mm)50シャンク径(Φmm)4形状A刃径(Φmm)2シャンク径公差(mm)h5
注意
※できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする