YAMAZEN(山善)
フェイクグリーン 観葉植物
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
材質
リーフ:ポリエチレン
リーフ:ポリエチレン
リーフ:ポリエチレン
発泡ポリエチレン
リーフ:PEVA
リーフ:ポリエチレン、幹:ポリエチレン、鉄芯
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60898385
品番
FG-YUC55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
お部屋のインテリアに最適なフェイクグリーンです
用途
フェイクグリーン インテリア 鉢
材質
リーフ:ポリエチレン
質量(kg)
1.8
サイズ
6~7号鉢クラス
タイプ
ユッカ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12~16×12~16×54