CD-6WWA スマートフォン用CDレコーダー CDレコ6 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 60899460

CD-6WWA スマートフォン用CDレコーダー CDレコ6 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 60899460
CD-6WWA スマートフォン用CDレコーダー CDレコ6 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 60899460
CD-6WWA スマートフォン用CDレコーダー CDレコ6 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 60899460
CD-6WWA スマートフォン用CDレコーダー CDレコ6 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 60899460

スマートフォン用CDレコーダー CDレコ6

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード60899460品番CD-6WWA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

iPhoneやAndroidスマホ、ウォークマン(R)に音楽CDの曲を入れられるスマホ用CDレコーダーです。取り込みはCDレコ6とスマホをワイヤレスでつなぎ、「CDレコミュージック」アプリで操作するだけ。
お気に入りの音楽CDをスマホに入れて聴けるスマホ用CDレコーダーです。CDレコ6は、スマホとワイヤレスで接続します。専用のアプリ「CDレコミュージック」をインストールし、カンタンな操作でCDを取り込めます。
CDの曲はもちろん、スマホ端末内の曲(Android/iTunes曲)やサブスクの曲もCDレコミュージックで聴けます。
本体にSDカード、USBメモリースロットを搭載。「CDレコミュージック」アプリの音楽をSDカードやUSBメモリーにコピーできます。コピーしたSDカードやUSBメモリーでカーオーディオやウォークマン(R)で再生することができます。

付属品取扱説明書 / ACアダプターホワイト電源100V (50/60Hz) (ACアダプターより供給)インターフェースCD/DVD×1 / USBポート×1 / SDカードスロット×1保証期間1年ディスクローディング方式トレイタイプRoHS指令(10物質対応)対応設置条件横置き材質(パネル)ガラス(オプションパネルに交換可能です。)
注意
※本商品は「CD-6Wシリーズ」からパッケージのみ変更した商品です。
※詳細スペックはメーカーHPでご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする