曜日別特売
LCD-C251SH-GF ワイド液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI 、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし/広可動域なフリースタイルスタンド I ・O DATA(アイ・オー・データ) 60899566

LCD-C251SH-GF ワイド液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI 、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし/広可動域なフリースタイルスタンド I ・O DATA(アイ・オー・データ) 60899566
LCD-C251SH-GF ワイド液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI 、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし/広可動域なフリースタイルスタンド I ・O DATA(アイ・オー・データ) 60899566
LCD-C251SH-GF ワイド液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI 、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし/広可動域なフリースタイルスタンド I ・O DATA(アイ・オー・データ) 60899566
LCD-C251SH-GF ワイド液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI 、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし/広可動域なフリースタイルスタンド I ・O DATA(アイ・オー・データ) 60899566

ワイド液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI 、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし/広可動域なフリースタイルスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード60899566品番LCD-C251SH-GF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:104W/
ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した、24.5型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。
高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、ディスプレイの下に15型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。
スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホール、台座にはスマホやキーボードなどを立てかけられるスリットを、ネックには移動に便利な持ち手と、ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダーを搭載しました。
ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。

定格電圧AC100V (50/60Hz)(電源内蔵)表面処理非光沢表示方式HFSコントラスト比1300:1最大解像度1920×1080色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入出力端子HDMI、USB-C、USB-A、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ24.5型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色
注意
※詳細スペックはメーカーHPでご確認ください。
※連続使用について:本商品は、24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。
※液晶パネル上に滅点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは液晶パネル自体が 99.999%以上の有効画素と0.001%の画素欠けや輝点をもつことによるもので、故障、不良ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする