曜日別特売
4949791823404 ノンアイロン・耐水ラミネート絵合わせシール 丸型  どうぶつ スキルマン 60899609

4949791823404 ノンアイロン・耐水ラミネート絵合わせシール 丸型  どうぶつ スキルマン 60899609
4949791823404 ノンアイロン・耐水ラミネート絵合わせシール 丸型  どうぶつ スキルマン 60899609
4949791823404 ノンアイロン・耐水ラミネート絵合わせシール 丸型  どうぶつ スキルマン 60899609

ノンアイロン・耐水ラミネート絵合わせシール 丸型 どうぶつ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード60899609品番4949791823404
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

くつに貼っておくと、左右の履き間違えがない便利な絵合わせシール
みんなが集まる場所だと、似たような靴が多くて間違えやすいけど、絵合わせシールが目印になるので、他の靴と間違えにくい!
耐水加工済みで、たわしでゴシゴシ洗ってもOK!とても丈夫です。
もちろん、靴以外の持ち物に貼ってもOKです。

材質塩化ビニール質量(g)8奥行(mm)1縦(mm)140横(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする