曜日別特売
- [冷蔵]1才からのチーズ カルシウム入り 雪印メグミルク 60900196

商品画像

- [冷蔵]1才からのチーズ カルシウム入り 雪印メグミルク 60900196
- [冷蔵]1才からのチーズ カルシウム入り 雪印メグミルク 60900196
- [冷蔵]1才からのチーズ カルシウム入り 雪印メグミルク 60900196

[冷蔵]1才からのチーズ カルシウム入り

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(72g×2個)
内容量1セット(72g×2個)注文コード60900196品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,834
販売価格(税別)
1,698

カルシウムを加えたやわらかい食感の幼児向けチーズです。1才から、歯が生えそろう前でもおいしく食べられる幼児向けチーズです。カルシウムを加えたやわらかい食感で、塩分35%カットのチーズです。1回で食べきれる個包装タイプです。

用途
【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵10℃以下お子様が上手に食べられるようになるまでは、目盛に合わせて1cmを目安に少しずつあげてください。お子様が横になっている時や、おんぶしている時はあげないでください。お子様が食べている時は必ずそばについてあげてください。年齢は目安です。1回1本を目安にお子様の成長や食事内容に合わせてあげてください。チーズの中に見られる茶色または黒色の粒は原材料由来のものです。安心してお召しあがりください。フィルムのイラストは10種類あります。大人の方もおいしく召しあがれます。
注意
※-10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする