曜日別特売
- [冷蔵]QBB 徳用キャンディーチーズ QBB 60900379

商品画像

- [冷蔵]QBB 徳用キャンディーチーズ QBB 60900379
- [冷蔵]QBB 徳用キャンディーチーズ QBB 60900379

[冷蔵]QBB 徳用キャンディーチーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(240g×4個)
内容量1セット(240g×4個)注文コード60900379品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,534
販売価格(税別)
4,198

チェダーチーズがベースの温和な風味の一口サイズのチーズです。おやつやおつまみに最適です。大容量のキャンディーチーズ!みんなでお楽しみ下さい。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召しあがりください。
注意
※要冷蔵(0℃~10℃)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする