曜日別特売
- [冷蔵]キャステロ ホイップクリームチーズ プレーン チェスコ 60900546

商品画像

- [冷蔵]キャステロ ホイップクリームチーズ プレーン チェスコ 60900546
- [冷蔵]キャステロ ホイップクリームチーズ プレーン チェスコ 60900546
- [冷蔵]キャステロ ホイップクリームチーズ プレーン チェスコ 60900546
- [冷蔵]キャステロ ホイップクリームチーズ プレーン チェスコ 60900546

[冷蔵]キャステロ ホイップクリームチーズ プレーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(125g×3個)
内容量1セット(125g×3個)注文コード60900546品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,698
販売価格(税別)
2,498

ふんわり軽いホイップタイプのクリームチーズ【なめらかなくちどけのクリームチーズ】フレッシュなミルクの味わいとコク、ほのかな酸味がバラスの 良い、なめらかなくちどけのクリームチーズです。【ホイップ状のクリームチーズ】ふわふわと軽やかなホイップ状で、冷蔵庫から出してすぐに使えるやわらかさ。【そのままでも料理にも】そのままはもちろん、パンやクラッカーに塗ったり、お菓子作りや料理にもおすすめです。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵10℃以下
注意
※-10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする