曜日別特売
ST35-12S01B オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオ2分配ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) x2 エスエスエーサービス 60900569

オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオ2分配ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) x2

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60900569品番ST35-12S01B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

3.5mm 3極ステレオ2分配ケーブルです。
スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを2系統の出力に分岐できます。

ブラック端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)x2プラグ金メッキプラグケーブル長(cm)10
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60900569
2022-12-08
用途: ステレオスピーカーの分配に
その他業種

安価で問題なく使用できました。
ホームセンターでも無い場合があり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする