曜日別特売
ST35-AM12RL オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオケーブル 片Lオス - オス 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(L型オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) エスエスエーサービス 60900648

ST35-AM12RL オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオケーブル 片Lオス - オス 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(L型オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) エスエスエーサービス 60900648
ST35-AM12RL オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオケーブル 片Lオス - オス 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(L型オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) エスエスエーサービス 60900648
ST35-AM12RL オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオケーブル 片Lオス - オス 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(L型オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) エスエスエーサービス 60900648

オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオケーブル 片Lオス - オス 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(L型オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(cm)120
内容量1個注文コード60900648品番ST35-AM12RL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

スマートフォンやタブレットに好適なL型プラグを採用したステレオ音声ケーブルです。
3.5mm 3極ステレオケーブルです。
高耐久の赤色ケーブルを採用しています。

レッド端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(L型オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)プラグ金メッキプラグケーブル長(cm)120
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60900623
2025-03-04
用途: ポータブルナビとBluetoothトランスミッターの接続

長いコードを束ねていたが、短いコードにしたのですっきりした

対象商品 : 60900648
2023-05-23
用途: ラジコ
その他業種

スマホとオーディオを繋いで使ってます。
音がクリアになり、バッテリーの節電にも重宝してる。
L型ケーブルが良い、スマホ操作の負担にならない、断線も防止してくれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする