曜日別特売
ST35F-ST25MB オーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー2.5MMステレオ(オス) 変換コネクタ 2.5mm ステレオ(オス) / 3.5mm 3極ステレオ(メス) エスエスエーサービス 60900684

ST35F-ST25MB オーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー2.5MMステレオ(オス) 変換コネクタ 2.5mm ステレオ(オス) / 3.5mm 3極ステレオ(メス) エスエスエーサービス 60900684
ST35F-ST25MB オーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー2.5MMステレオ(オス) 変換コネクタ 2.5mm ステレオ(オス) / 3.5mm 3極ステレオ(メス) エスエスエーサービス 60900684
ST35F-ST25MB オーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー2.5MMステレオ(オス) 変換コネクタ 2.5mm ステレオ(オス) / 3.5mm 3極ステレオ(メス) エスエスエーサービス 60900684

オーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー2.5MMステレオ(オス) 変換コネクタ 2.5mm ステレオ(オス) / 3.5mm 3極ステレオ(メス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60900684品番ST35F-ST25MB
参考基準価格(税別)¥259販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

ラジオやICレコーダーなどに搭載される2.5mmステレオミニジャックに、汎用的な3.5mmステレオミニジャック接続のイヤホンやマイクを接続できます。
3.5mm 3極ステレオ メス ー2.5mm3極ステレオ オスの変換コネクタです。
3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを2.5mm端子を持つプレイヤー等の機器への接続に使用できます。

ブラック端子形状2.5mmステレオ(オス)、3.5mm3極ステレオ(メス)対応音声(ステレオ)
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする