エスエスエーサービス
映像系変換コネクタ miniDISPLAYPORT(オス) → DISPLAYPORT(メス) 変換コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60901138
品番
SMDPM-DPF
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
MiniDisplayPort オス ーDisplayPort メス の変換コネクタです。
DisplayPortケーブルで、miniDisplayPortをもつ機器との接続等に使用できます。
色
ブラック
コネクタ形状
Mini DisplayPortオス - DisplayPortメス
オス形状
Mini DisplayPort
メス形状
DisplayPort
変換タイプ
メス - オス
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。