曜日別特売
SSU-100S ソーラーパネル 100W Litheli 60904010

ソーラーパネル 100W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード60904010品番SSU-100S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ピーク出力100Wのソーラーパネル。
Litheli ポータブル電源 P1800と合わせることで屋外でも充電することができる。
防水等級はIP67なのでアウトドアでも使える。

用途Litheli ポータブル電源 P1800 (JANコード:4976463885002) 専用のソーラーパネル。ブラック品番本体:P1800質量(g)4040出力(W)100(ピーク時)サイズ(mm)展開時サイズ:1271×560●折り畳み時サイズ:364×569防水保護等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする